大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3W-ZEC(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全151種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
19883687
品番
3X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,931
販売価格(税別)
¥
3,574
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3