ミクサブル 万年筆用ボトルインク ミニ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 色番30 注文コード19883868 品番INKM-1000 30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色番など9種類から選べます 他の種類を見る

全9色のインクを混ぜ合わせ、自分の好みの色を調合できる万年筆用インクです。
そのままでお使いいただいても発色が良く、美しく個性的なインク色をお楽しみいただけます。
現行の60ml ボトルに加え、新たに20mlボトル”ミクサブルインク ミニ” をご用意しました。(インク組成はミクサブルインク60mlと同等です。)
鋭角のエッジと鈍角のラウンド形状によって、インクの濃淡が楽しめる独自のボトルデザイン。
ひし形状で、いろいろなディスプレイをお楽しみいただけます。
調合したインクを保存するためのエンプティーボトル(空インク瓶)もご用意しました。
水性染料インクです。

30 サニーイエロー 材質瓶:ガラス、キャップ:PP、インク:水性染料 容量(mL)20 インク色サニーイエロー 寸法(縦×横×高さ)(mm)約33.3×約44.0×約62.0 色番30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする