プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の ボールペン
プラチナ万年筆の ボールペン替芯
レフィール サラボ替え芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
先端ボール径(mm)
0.5
インク色
青
注文コード
19883974
品番
SBSP-150S-EF0.5 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
先端ボール径・インク色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
青
対応商品
MWBT-2000、MWB-2000H、MWB-1000H、MWB-1000G
寸法(mm)
67
先端ボール径(mm)
0.5
材質(チップ)
ステンレス
インク
低粘度油性
商品タイプ
替芯