プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の ボールペン
プラチナ万年筆の ボールペン替芯
レフィール サラボ替え芯
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
先端ボール径(mm)
0.5
インク色
赤
注文コード
19884026
品番
SBSP-80A-EF0.5 2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
先端ボール径・インク色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
赤
対応商品
MWB-1000F
寸法(mm)
98
先端ボール径(mm)
0.5
材質(チップ)
ステンレス
インク
低粘度油性
入数
10本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応