プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の ボールペン
プラチナ万年筆の ボールペン替芯
レフィール サラボ替え芯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
先端ボール径(mm)
0.7
インク色
赤
注文コード
19884096
品番
SBSP-80S-F0.7 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
先端ボール径・インク色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
赤
寸法(mm)
88
先端ボール径(mm)
0.7
材質(チップ)
ステンレス
インク
低粘度油性
商品タイプ
替芯