多機能筆記具 Wアクション スターリングシルバー製

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)コウシ 注文コード19884288 品番MWB-10000SA 4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軸本体に銀無垢材を使い、3種類の彫刻を施し素材感を生かしつつ華やかに仕上げました。
堅牢で切り替えが容易な銀製3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。
ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。

方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式 材質銀無垢材に彫刻仕上げ(胴・鞘)シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン(銀使用量13g) 全長(mm)143 質量(g)31.2 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:12 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)コウシ 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする