曜日別特売
MWB-1000C 41 多機能筆記具 Wアクション アルミボディー プラチナ万年筆 19884333

MWB-1000C 41 多機能筆記具 Wアクション アルミボディー プラチナ万年筆 19884333
MWB-1000C 41 多機能筆記具 Wアクション アルミボディー プラチナ万年筆 19884333

多機能筆記具 Wアクション アルミボディー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本色(軸)グリーン注文コード19884333品番MWB-1000C 41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。

方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式材質アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン最大径(Φmm)11.9色(軸)グリーン全長(mm)142.5質量(g)21.2芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インクインク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100CN商品タイプ本体パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中線の太さ細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19884333
2019-01-21
用途: デスクワークに使用
製造業

グリーン色を注文したのですが、思った通りの色で書きやすくて満足しています。
欲をいえば、先芯の切り替えがもう少し滑らかであれば良いのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする