方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式
材質アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン
最大径(Φmm)11.9
色(軸)ブルー
全長(mm)142.5
質量(g)21.2
芯径(mm)0.5
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴムケシゴム-100CN
商品タイプ本体
パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応