多機能筆記具 Wアクション 肥後象嵌発売40周年記念モデル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)サクラ 注文コード19884489 品番MWB-20000Z 95
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体中心部リングに、純金肥後象嵌
堅牢で切り替えが容易な金属製3機能 (シャープ+ボールペン黒・赤 )
本体軸部分には、梨地調の黒クロームメッキ仕上げ

方式シャープペンシル/右回転繰り出し式、ノック(キヤップスライド)式、ボールペン左回転繰り出し式 材質天冠・胴・鞘:黄銅に黒クロームメッキ、クリップ:鉄に金メッキ、天飾・中間リング・テーパー:黄銅に金メッキ、象嵌リング:鉄に純金象嵌 全長(mm)143.0×リング13.0 質量(g)31 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:13 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)サクラ 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 パッケージハコー桐箱(4000114) 包装紙-8K のし紙-特大 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする