多機能筆記具 Wアクション PNOVA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)スモークブルー 注文コード19884534 品番MWB-2000H 55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シャープペンシル0.5mm と低粘度インクでスムーズ筆記のサラボボールペン黒・赤の3機能を装備し、切り替え機構は 分かりやすくフォーマルなスタイルを可能にするキャップ左右回転メカニズムを採用しています。パールリッチ仕上げの3機能 複合筆記具で、最新低粘度サラボインクを採用した価値ある新商品です。

方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式 材質胴軸・後軸:アルミにマットパール塗装、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ、天冠、天リング:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)143.2 質量(g)21.5 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.2 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)、低粘度油性インク インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)スモークブルー 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする