多機能筆記具 Wアクション アルミアルマイトサテン加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)アイスホワイト 注文コード19884613 品番MWB-3000F 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 材質胴軸・後軸:アルミにアルマイトサテン加工、天冠中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:ばね銅にクロームメッキ 全長(mm)142.6 質量(g)23 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)12.5 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、#3・青) 基本交換部品シャープメカ500IBパック 色数2色+シャープペン 色(軸)アイスホワイト 替え消しゴムケシゴム-100A1 パッケージC4NB(4000051) 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする