インク色黒・赤
商品タイプ本体
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式
材質胴軸・後軸:アルミにアルマイトサテン加工、天冠中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:ばね銅にクロームメッキ
全長(mm)142.6
質量(g)23
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)12.5
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、#3・青)
基本交換部品シャープメカ500IBパック
色数2色+シャープペン
色(軸)ガンメタ
替え消しゴムケシゴム-100A1
パッケージC4NB(4000051) 包装紙-キク8K のし紙-中
線の太さ細字