多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19884778 品番 MWB-3000RN 41
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。
また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。

材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン 全長(mm)144 質量(g)23.4 方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.5 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7 インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)グリーンマーブル 替え消しゴムケシゴム-100BN 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする