材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)144
質量(g)23.4
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)10.5
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7
インク油性インク
色数2色+シャープペン
色(軸)レッドマーブル
替え消しゴムケシゴム-100BN
商品タイプ本体
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応