多機能筆記具 Wアクション カーボンファイバー軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19884918 品番 MWBC-5000 51
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

炭素繊維(カーボン・ファイバー)は強度は鉄の10倍である一方その重量は4分の1。
宇宙ステーションや航空機の部材、ゴルフクラブのシャフトなどのスポーツ用品への採用もされていますが、現在では異型のものや球体など複雑な構造にも対応できる様、さらに技術革新が進み、用途が多岐に亘りエコカーへの期待もあり第2ステージに入ったと言えます。
プラチナ万年筆では、創業90 周年を記念してこのカーボン素材を万年筆に取り入れた25G(軽量で25グラムの意味)万年筆を限定発売させて頂きました。
この万年筆は単にストレートな軸ではなく、軸とキャップに曲線をつけた当時としては異型の難しいものでした。
それから3年後の今回、この万年筆でご好評を頂いたこともあり、このノウハウを内部構造がボディーに詰まった多機能筆記具に採用、発表させて頂くことになりました。
ミクロン単位の炭素繊維の織目は、光の動きにより変化しながら奥深く美しい輝きを放ちます。

方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック式、ボールペン/左回転繰り出し式 材質胴・鞘:黄銅軸にカーボン巻き、クリップ:鉄にクロームメッキ、天冠、天飾、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)142.7 質量(g)34.5 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)13.2 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、)0.7mm インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)カーボンブルー 替え消しゴムケシゴム-100CN 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする