MWBL-3000 31 多機能筆記具 Wアクション 本革巻き3機能 プラチナ万年筆 油性インク 黒・赤 回転式 19884963

多機能筆記具 Wアクション 本革巻き3機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ベージュ 注文コード19884963 品番MWBL-3000 31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

牛本革を本体軸に段差無く丹念に巻き込みました。
堅牢で切り替えが容易な3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。
ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。

インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 材質胴・鞘:黄銅軸に牛本革巻き、グリッパー:鉄にクロームメッキ、天冠・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)144 質量(g)36 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)リング部:14 替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)0.7 色数2色+シャープペン 色(軸)ベージュ 替え消しゴムケシゴム-100CN パッケージC4NB(4000051)、包装紙-8K、のし紙-中、ハコ-Wアクション革巻(4000019) 線の太さ細字
注意
※この商品は専用のパッケージにお入れさせて頂いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする