3X5 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885306 3X5 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885306 3X5 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885306

ホワイト(+)トラスコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 19885306 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,883
販売価格(税別)
9,894
長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法K(mm)1.9 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする