多機能筆記具 Wアクション R3 sarabo スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19885356 品番MWBT-2000 82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ソフトパールを基調にした、スリムな多機能筆記具を発売いたします。
主に女性の手の大きさに合わせたスリムなボディーながら機能性を追求し、シャープペンとボールペン黒・赤の3 機能をスマートに切り替えながら使用できます。
こだわりのカラーは柔らかな色調にソフトパールの輝きをまとい、 手元を美しく彩ります。
白く輝くシンプルなメタルパーツはカラーを引き立たせ、控え目ながらも全体の印象をきりりと引き締めています。
ボールペン黒、赤は新開発された低粘度油性インク「サラボ」を搭載し、スピード筆記はもとより筆圧の低目な女性でも、滑らかに濃く書くことができます。
高級感のある細身ボディーには初めての採用となり、ファッション性と機能性を兼ね備えた新製品です。

方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式 材質黄銅ボディーにパール塗装、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン 全長(mm)134.7 質量(g)21.5 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)10.6 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青) インク油性インク 色数2色+シャープペン 色(軸)ラベンダー 替え消しゴム消しゴム― ケシゴム-100BN 商品タイプ本体 パッケージハコーC14N 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする