MWB-3000GM 98-1 多機能筆記具 Wアクション 蒔絵 R3 sarabo プラチナ万年筆 油性インク 黒・赤 回転式 19885496

多機能筆記具 Wアクション 蒔絵 R3 sarabo

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19885496 品番MWB-3000GM 98-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。
濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、
シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。
ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。
金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。
複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です

インク色黒・赤 商品タイプ本体 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.5 方式回転式 材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)134 質量(g)16.5 最大径(Φmm)11.5 替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mm 基本交換部品シャープメカ500KBパック 色数2色 色(軸)ビジンエザクラ 替え消しゴムケシゴム-100G1 パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中 線の太さ極極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする