4X7 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885647 4X7 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885647 4X7 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885647

ホワイト(+)トラスコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 19885647 品番 4X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,624
販売価格(税別)
7,840
長さ(mm)7 十字穴番号2 寸法K(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする