プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 筆ペン
プラチナ万年筆の 筆ペン本体
新毛筆 高級筆ペン カーボン筆ペン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19885688
品番
CF-3000 1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
アルミに黒アルマイト仕上げ、万年筆タイプ
全長(mm)
142
質量(g)
16.3
使用チップ
STF-800C
最大径(Φmm)
12.6
対応インクタンク/カートリッジ
SPF-200(カ-ボン筆ぺん専用)顔料インク
商品タイプ
本体
パッケージ
化粧箱CF-3000用箱
繰り返し・詰め替え
対応