3X3 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886670 3X3 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886670 3X3 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886670

シルバーステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 19886670 品番 3X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,515
販売価格(税別)
25,014
長さ(mm)3 十字穴番号2 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法q(mm)1.43 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする