プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
万年筆 3776 センチュリー屋久杉
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
#62 細字
注文コード
19886729
品番
PTB-50000YN 62-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
#62-細字
材質
屋久杉ボディーの半光沢仕上げ
全長(mm)
146.9
質量(g)
23.5
タイプ
#62 細字
最大径(Φmm)
15.2
材質(ペン先)
大型14K(14-20)
パッケージ
ハコ-桐箱・屋久杉(4000255)
繰り返し・詰め替え
対応