3.5X4 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887038 3.5X4 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887038 3.5X4 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887038

シルバーステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19887038 品番 3.5X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,320
販売価格(税別)
13,927
長さ(mm)4 十字穴番号2 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法q(mm)1.73 ピッチP(mm)0.6 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする