プラチナ万年筆
プラチナ万年筆の 筆記用具
プラチナ万年筆の 万年筆
プラチナ万年筆の 万年筆本体
万年筆 銀無垢
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19887237
品番
PTS-50000 9-2
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ペン先
細字
材質
銀無垢ボディーに大型縦レット仕上げ
全長(mm)
137
色
#9-2 細字 シルバー
質量(g)
42.7
最大径(Φmm)
15
材質(ペン先)
大型18K(18-17)
パッケージ
Cゼロ(4000129)、包装紙-8K
繰り返し・詰め替え
対応