万年筆 プレジール

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19887438 品番 PGB-1000 1-3
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。
磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。
擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。
インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。
カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。
いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。
染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。
筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。

ペン先中(0.5) ブラック 材質胴、キャップ:アルミにアルマイトパール加工、カバー:アクリル樹脂、クリップ:鉄にクロームメッキ、中間リング:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)142.5 質量(g)15.4 最大径(Φmm)15 対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A 材質(ペン先)ステンレス パッケージC-7(400046) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19887465
2025-04-24
用途:
帳簿の作成
とと屋 様 (飲食業)

価格が安く、書き味なめらかで使い良いです。ペンの外目も綺麗です。

対象商品:
19887474
2022-07-02
用途:
生徒への卒業祝い
教育・研究機関

贈った生徒皆から興味津々でとても感謝してもらえます。特にこれを使って筆記体のアルファベットを書いてもらうと楽しそうに書いてくれます。書き心地も悪くないと思います。

対象商品:
19887438
2022-06-08
用途:
メモ用や少し太めのあて名書きに使っています。
その他業種

ペン先がソフトで使いやすいです。少し印象強い筆風のあて名書きにも使っています。

2022-01-10
用途:
書類
卸売・小売業

プレジールを愛用中です。安価なのですが書きやすいです。
スリップシール機構で少し使わない期間があっても大丈夫です。
ボールペンを使用していた時期もありましたがやはり万年筆に戻りました。
ペン先が固まっておらず変わらず使えました。

2022-01-15
用途:
書類作成時
株式会社大春建設 様 (建設業・工事業)

一年前に黒と赤購入 数ヶ月経って今日黒を使おうと思ったらペン先が取れました。不良品なのでは?赤の方は大丈夫でした。

対象商品:
19887438
2020-07-27
用途:
診断書発行時
医療・福祉・介護関連業

本当に書きやすく ボールペンだと信頼性が薄れます 万年筆だと威厳があります また 価格が安いのが一番です

1人が参考にしています
対象商品:
19887517
2020-03-13
用途:
教室の採点丸付けで使用しています
パソコン教室ぱそこ 様 (教育・研究機関)

ペン本体の太さもちょうどよく、とても書きやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19887483
2019-06-30
用途:
手紙、各種メモの記入
サービス業

キャップと本体の着脱がネジ式ではなく、考えていたより着脱感がよく早くイージーに出来るので使用頻度が高く満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする