万年筆 プレジール(シックタイプ)

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19887526 品番 PGB-1000B 3-2
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。
カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。

ペン先 # 3-2細字 アイスホワイト 材質胴、キャップ:アルミにアルマイトパール加工、カバー:アクリル樹脂、クリップ:ばね銅にクロームメッキ、ペン先:ステンレス、中間リング:黄銅にクロームメッキ 全長(mm)142.5 質量(g)15.4 最大径(Φmm)15 対応インクタンク/カートリッジSPSQ-400, SPN-100A 材質(ペン先)ステンレス パッケージC-7(400046) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19887553
2023-10-23
用途:
卒業記念品として
Eccjr.東大利町教室 様 (教育・研究機関)

小学校の卒業記念品としてプレゼントしています。珍しさでとても喜ばれています。

対象商品:
19887553
2023-02-02
用途:
書類など
卸売・小売業

プレピーもプレジールも愛用しています。特にプレジールは購入してから7年ほどたったためこちらのシックタイプ中字を購入しました。
なめらかで書き心地がよく、字が上手になったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする