万年筆 プレジデント

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ペン先 #10-2(細字) ワインレッド 注文コード19887596 品番PTB-20000P 10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はペン先・色12種類から選べます 他の種類を見る

プラチナ万年筆のペン先ラインナップの中で異彩を放つのが、このペン先です。
もちろんスターンダードは中字ですが、海外ではneedle pointとも呼ばれ文字通り針のような細さです。
その細さ故にカリカリとした筆記感はありますが他にはない独特の筆記が得られます。
また海外では人気のある趣味としてカリグラフィーがありますが、
本当のカリグラファーはペン先にスリットが二本切られたMUSICペンよりもこの超極細を使用し、ペン先の太さを筆圧により書き分けています。
私共の工場におきましても、MUSICペンと共に最も手で加工する部分が多く手間の掛かりますが、愛用者がいればこそのアイテムとなっています。

ペン先 #10-2(細字) ワインレッド 材質太軸、AS樹脂ボデイに金メッキリング付キャップ 全長(mm)142 質量(g)21 最大径(Φmm)16 材質(ペン先)大型18K(18-21) パッケージ化粧箱に入った状態でのお届けになります。包装紙と熨斗紙は要望があれば添付になります。パッケージ包装はしておりません。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※化粧箱が添付になります。
包装紙と熨斗紙は要望があれば添付になります。
パッケージ包装はしておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19887693
2022-10-06
用途:
プレゼント用に購入
有限会社 真生プロダクツ 様

二万円近い万年筆なのに化粧箱無しでビニール袋に入って違う商品の箱に入っていました。
パッキン等もなし、残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする