3X28 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19888560 3X28 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19888560 3X28 ブラック(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19888560

ブラック(+)サラコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 19888560 品番 3X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)28 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.75 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする