2X10 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891150 2X10 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891150 2X10 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891150

サビナイBステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 19891150 品番 2X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,934
販売価格(税別)
32,667
長さ(mm)10 十字穴番号1 寸法K(mm)1.2 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする