2.6X12 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891360 2.6X12 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891360 2.6X12 サビナイBステン(+)トラスコ 大阪魂 19891360

サビナイBステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19891360 品番 2.6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,598
販売価格(税別)
15,998
長さ(mm)12 十字穴番号1 寸法K(mm)1.6 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)5.9 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする