大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
サビナイBステン(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19891536
品番
3X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,972
販売価格(税別)
¥
9,065
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.9
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼びd
M3