三菱電機
Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19891576
品番
MY-H440130ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242V
タイプ
4000固定
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
25.6
平均演色評価数(Ra)
85
ランプ
40形
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.7
光色
昼白色(5000K)
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
FLR40形x2灯 相当
定格光束(Lm)
3910