三菱電機
Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19891585
品番
MY-H470030ST/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242V
タイプ
6900固定
消費電力(W)
50.8
定格
固定出力
ランプ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
133
光束(Lm)
6760
平均寿命(時間)
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯 高出力相当
演色指数(Ra)
85