JA11ジムニートランスファーのダウンギア組み込みとオーバーホールを兼ねて交換しました。
分解してみると何故かこのスプリングは入っていませんでした(笑)
2つある太い方のスプリングは廃盤です。
トランスファーの4Loが抜けの修繕のため購入したのですが、本部品は2H・4H側のインナースプリングであり、4Lo側は「スプリング 29995-80050」でした。が!勿体ないので4Lo側も二重スプリング構造にしてみました。根拠はないですが、二重になったことで、スプリングの劣化を遅らせることが出来るような、変な安心感がありますwww レバーシートと合わせて交換し、4Lo抜けはちゃんと改善されました。