曜日別特売
3X28 3B-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19892936

 

3X28 3B-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19892936
3X28 3B-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19892936
3X28 3B-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19892936

3B-ZEC(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(3000個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(1100個)
1袋(800個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(80個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)28
28
26
30
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
11
17
27
32
33
35
37
40
41
42
45
47
48
50
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1000個)注文コード19892936品番3X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,628
販売価格(税別)
5,116

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)
28
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする