4X50 3W-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19893731 4X50 3W-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19893731 4X50 3W-ZEC(+)サラコ 大阪魂 19893731

3W-ZEC(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450個) 注文コード 19893731 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,185
販売価格(税別)
4,714

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)50 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする