3X3 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19896795 3X3 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19896795 3X3 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19896795

ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 19896795 品番 3X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,961
販売価格(税別)
10,874
長さ(mm)3 十字穴番号1 表面処理つや消し黒 寸法K(mm)1.9 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする