大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3B-ZEC(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全135種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
19899848
品番
3.5X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,473
販売価格(税別)
¥
8,612
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法q(mm)
1.73
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3.5