60cm イエロー PPざる 弁慶(本間冬治工業) 19904368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPざる

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
イエロー
内径×高さH(Φmm×mm)600×242
内容量1個注文コード19904368品番60cm イエロー
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

工程別に色を決めて、衛生管理もできます。

イエロー
容量
約24升
内径×高さH(Φmm×mm)
600×242
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0273-0355
TKG品番(2017)
6-0253-0355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87133453
2024-06-21
用途: 梅干し作るとき
その他業種

写真は鮮やかなピンクですがふつうなピンクですね。とても使いやすいです。他の色もほしい。

対象商品 : 87133252
2023-11-20
用途: 厨房内で使用水切り
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

厨房内での作業時に使用。様々な食材の洗浄や水切り、保管など使用用途は多い。何よりとても安く販売してるのが満足。うまく10%オフの時に購入できるとよい。消耗品なので次回も購入したい。

3が参考にしています
対象商品 : 87133121
2023-11-19
用途: 製品の選別
その他業種

大きすぎるかな?と思いましたが、届いた物を見たらちょうどいいサイズでした。耐久性もありそうなのでこれからも使わせていただきます。良い物を買いました。

対象商品 : 87133426
2023-10-27
用途: 米洗い用
製造業

使い勝手がよく、求めていたものでした。耐熱性もあり満足です。

対象商品 : 87133514
2018-10-09
用途: 病院調理
メーキュー飲食業

調理別のため色つきのザルを探していました
鮮やかなピンクです。とっても使い勝手が良い
他の色の購入も検討中。

対象商品 : 87133164
2017-06-12
用途: 清掃作業に
製造業

普通に使えてしっかりとしています、これからも使っていきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 87133365
2014-10-09
用途: 野菜の水切り
黎明

今まで買ったざるの中でもこのデザインが実用的で丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする