GLOBAL&LOCAL
網付き竹製梅干しざる丸型
竹製の干しザルです。梅干し、魚介類、野菜、果物、キノコ、山菜などに使用します。
用途
ザルを覆う《網付き》なので虫などが付きにくく綺麗な仕上がり!!網はゴムで固定出来ます。
素材
竹製
内容量
1個
注意
※天然素材を手作りで作成しておりますので、サイズや編み目、色味などにおいて多少の個体差があります。
※予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φcm)
容量(kg)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83057305
sk-153
53
2~3
(網使用時)35
¥
4,480
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83057330
sk-158
58
2.5~3.5
(網使用時)40
¥
4,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください