TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 点検ハンマー/テストハンマー
点検ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19904465
品番
HT-05
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
16
全長L(mm)
420
主な用途
機械機器や車輌の点検
規格
1/2(0.5)ポンド
質量(g)
280
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
16
用途
トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物
トラスコ品番
818-8698