3H-06L150 超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19904517

超ロングヘキサゴンソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
二面幅S(mm)6
内容量1個注文コード19904517品番3H-06L150
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
差込角(mm)9.5二面幅S(mm)6トラスコ品番818-8703質量(g)59寸法A(mm)123寸法D(mm)17
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19904517
2024-02-08
用途: バイクのマフラー交換時
サービス業

奥まったエキパイボルトの取り外しに使用しました。しっかりした作りで安心して作業が出来ました。

対象商品 : 19904517
2020-07-18
用途: バイクのメンテナンス
製造業

長さ違いを2つ買いましたが、今回これで3個目でようやくとどかなかった場所のボルトにアクセスできました。さすが超ロングだけあって良い工具です。

対象商品 : 19904535
2020-04-24
用途: オートバイのメンテナンス
卸売・小売業

このタイプの長尺の物方々探したが見つかりませんでした。さすがモノタロウさん、助かりました。

対象商品 : 19904492
2017-11-24
用途: ちょいと奥で困ってしまうキャップボルトを緩める時に使用
個人のお客様

正直、長さが長さなので大トルク厳禁かと思いますが
少し捻じれが起きる程度なら問題無く使用出来ましたし
6角部分も丈夫な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする