曜日別特売
G14-1 ラバーファーム アトム 19904763

 

G14-1 ラバーファーム アトム 19904763
G14-1 ラバーファーム アトム 19904763

ラバーファーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
アイボリー
全長(cm)
内容量1双注文コード19904763品番G14-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥398

耐久性に優れたフィットタイプの手袋です。
背抜き加工で通気性に優れています。
グリップ力の高い天然ゴムをコーティングしています。
手首を少し長くしており袖口汚れを防ぎます。
ガーデナーに人気のアースカラー

サイズM中指長(cm)7.3±0.3手のひらまわり(cm)17.8±1材質滑り止め:天然ゴム、手袋:ナイロンアイボリー機能耐久性・通気性入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19904754
2019-03-02
用途: 仕分け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

商品が届いた時から、ラバーの所が固くボロボロと剥がれ落ちていた。使って見たら数時間でラバー部分が無くなっていた。最悪。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする