エビオス錠

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300錠) 注文コード 19905804 品番 -
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

弱った胃腸の働きを活発にします。ビール酵母には、乳酸菌などの腸の働きに役立つ菌を増やしたり、食欲を増進させる作用があります。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、弱った胃を助け、消化不良・食欲不振など、胃の働きが不十分なために引き起こされる症状を改善します。
不足しがちな栄養素を補給します。ビール酵母は、ビタミンB1・B2・B6などのビタミンB群、たんぱく質、ミネラルといった栄養素の他に、グルカン・マンナンなどの食物繊維、さらに核酸などが豊富に含まれている栄養酵母です。「エビオス錠」は、これらの成分の相互作用で不足しがちな栄養素を補います。
私たちの体に欠かせない必須アミノ酸の補給に役立ちます。ビール酵母には、たんぱく質を構成するアミノ酸のうち、体内ではつくれない必須アミノ酸9種類すべてが含まれています。天然素材のビール酵母から生まれた「エビオス錠」は、たんぱく質を豊富(40〜50%)に含み、胃腸の健康に役立ちます。

成分1日30錠中/乾燥酵母7125mg 効能胃もたれ、消化不良、胃部・腹部膨満感、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃弱、食欲不振(食欲減退)、栄養補給、栄養障害、妊産婦・授乳婦・虚弱体質者の栄養補給 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19905813
2022-11-20
用途:
普段使い
ショップビー 様

健康維持について飲まないよりは良い感じだと思って

対象商品:
19905838
2022-04-20
用途:
一般
自動車・二輪車・自転車関連業

テレビのCMを見て購入しました。体にも優しいみたいなので。

対象商品:
19905822
2021-11-23
用途:
便秘 解消
サービス業

テレビCMで宣伝していたのを見かけましたので、購入しました。
薬ではないので、即効性はありませんが、整腸剤ですので体への負担がなさそうなので、ちょっと続けてみようかと思っています。
クーポンを活用したので、ほかのショップより安かったので、お勧めです。

対象商品:
19905804
2019-07-22
用途:
おなかの調子が悪いとき。
電気・ガス・熱供給・水道業

事務所の医薬品として購入。飲みやすく、体にもやさしいようなので、服用している人が多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする