スリムアップスリム シェイクショコラ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(360g) 注文コード19905987 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

コクのあるショコラで、食事代わりにも、ティータイムにも。
コクのある味で飲み応え抜群のショコラ味。1食置きかえはもちろん、ティータイムや美容ケアなど、お好みのさじ加減でダイエットをカスタマイズできます。置きかえの場合は、ダイエットをサポートする46種の成分が1度に摂れて、1食あたり約160kcalです。「レベルアップコラーゲン」や「美体質乳酸菌」などの美容ケア成分もチャージできます。

香味ショコラ 栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:156kcal、たんぱく質:22g、脂質:1.7g、糖質:8.6g、食物繊維:9.0g、ナトリウム:150mg、ビタミンA:158μg、ビタミンB1:0.35mg、ビタミンB2:0.38mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.69μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:3.7mg、パントテン酸:2.0mg、葉酸:70μg、カルシウム:238mg、マグネシウム:88mg、鉄:2.5mg、カリウム:600mg、銅:0.19〜0.54mg、亜鉛:0.62〜1.8mg、マンガン:0.15〜0.43mg、セレン:4.5〜12.7μg、CoQ10:10mg、アルギニン:750〜2100mg、リジン:730〜2050mg、ヒスチジン:260〜750mg、フェニルアラニン:530〜1490mg、チロシン:330〜940mg、ロイシン:840〜2350mg、イソロイシン:450〜1270mg、メチオニン:190〜550mg、バリン:550〜1560mg、アラニン:630〜1760mg、グリシン:1090〜3060mg、プロリン:1130〜3160mg、グルタミン酸:2150〜6000mg、セリン:560〜1590mg、スレオニン:400〜1140mg、アスパラギン酸:1070〜3000mg、トリプトファン:120〜330mg、シスチン:100〜270mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg、乳酸菌粉末(殺菌):30mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19905987
2022-06-25
用途:
朝食代わりに
金融・保険業

薬局まで行くのが面倒なため、こちらで注文しました。到着も早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする