スリムアップスリム 野菜ポタージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(360g) 注文コード19906127 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

味も量も自分好みに調整できる、食感&旨みしっかりポタージュ。
野菜の食感が楽しめる、うまみたっぷり野菜ポタージュ。ダイエット中に不足しがちな成分や美容ケア成分もしっかり配合して、スリム&キレイを応援します。味や量を調整することができるので、1食置きかえ(約170kcal)はもちろん、栄養補給&美容ケアのためのサイドメニューとしてなど、いろいろなダイエットシーンにフィットします。

栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:165kcal、たんぱく質:16g、脂質:2.5g、糖質:17g、食物繊維:5.3g、ナトリウム:710mg、ビタミンA:150〜450μg、ビタミンB1:0.52mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.7〜6.0μg、ビタミンE:2.8mg、ナイアシン:4.0mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:67μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:4.0mg、カリウム:600mg、銅:0.04〜0.12mg、亜鉛:0.37〜1.1mg、マンガン:0.05〜0.17mg、セレン:3.0〜8.5μg、CoQ10:10mg、アルギニン:470〜1330mg、リジン:510〜1440mg、ヒスチジン:170〜480mg、フェニルアラニン:320〜920mg、チロシン:220〜640mg、ロイシン:550〜1560mg、イソロイシン:290〜830mg、メチオニン:120〜350mg、バリン:390〜1100mg、アラニン:480〜1350mg、グリシン:890〜2500mg、プロリン:930〜2620mg、グルタミン酸:2080〜5820mg、セリン:390〜1100mg、スレオニン:280〜810mg、アスパラギン酸:650〜1830mg、トリプトファン:70〜200mg、シスチン:40〜120mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、りんごポリフェノール:10mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする