ディアナチュラ カルシウム・マグネシウム・亜鉛・ビタミンD

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180粒) 注文コード19906215 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥841
販売価格(税別)
779

骨や歯の形成に必要な栄養素。
カルシウムとマグネシウムに加えて、ビタミンDを配合しました。

栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:2.13kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.018g、炭水化物:0.49g、ナトリウム:6.12mg、カルシウム:500mg、マグネシウム:250mg、亜鉛:7.0mg、ビタミンD:5.0μg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
日々のサプリメント接種
合同会社本間 様 (不動産業)

従来はドラックストアで購入していましたが、モノタロウで購入できるのは大変便利です。全品10%割引のようなキャンペーンで購入できるとさらにお買い得で良いです。

2022-12-26
用途:
スポーツのあとの脚の攣り解消の目的
製造業

飲み始めて2ヶ月で攣り症状はなし。
早くこの商品と出会いたかった。

対象商品:
19906215
2022-10-08
用途:
スポーツのあとの脚の攣り解消の目的
製造業

飲み始めて一週間ですが今のところは攣りの症状は出ていません。1ヶ月経過してまたコメントしてみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする