アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの コラーゲン
ディアナチュラ グルコサミン with II型コラーゲン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(360粒)
注文コード
19906233
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかな日常生活のために。
グルコサミンは体に多く含まれますが、加齢や激しい運動によって減少します。加えて、II型コラーゲン含有鶏軟骨エキスを配合しました。
栄養成分
(1日6粒あたり)エネルギー:7.2kcal、たんぱく質:0.66g、脂質:0.005〜0.05g、炭水化物:1.1g、ナトリウム:0.5〜3.0mg
配合成分
(1日6粒あたり)グルコサミン:1500mg、鶏軟骨エキス:50mg(U型コラーゲン15mg含有)