アサヒフードアンドヘルスケア
アサヒフードアンドヘルスケアの 食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 健康食品
アサヒフードアンドヘルスケアの 酵素・補酵素
ディアナチュラ コエンザイムQ10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60粒)
注文コード
19906258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,618
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内側からの元気美を。
コエンザイムQ10に加え、美容や健康を支える11種のビタミンをプラスしました。
栄養成分
(1日2粒あたり)エネルギー:5.84kcal、たんぱく質:0.26g、脂質:0.48g、炭水化物:0.12g、ナトリウム:0.93mg、ビオチン:45μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、sカロテン<ビタミンA換算>:450μg、コエンザイムQ10:90mg